ARNOCANALI S.P.A - ARNV5K6040 CANALE CABLAGGIO 40X60 PASSO 10 - V5K6040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 40 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Packung
40 M
Produktserien
EAN
8018138142495
Artikelnummer
ARNV5K6040
Herstellernummer
V5K6040
Hersteller
ARN
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
10 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4.5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1967 mm²
Canale di cablaggio V5K con coperchio (passo 10 mm - tranciatura 4,5 mm - lamella 5,5 mm). Soddisfa chi necessita avere una barra più rigida per installazioni su staffe.


