Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARN1370SB SUPPORTO PER BANDELLA M6 IN AC-GC - 1370SB

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARN1370SB SUPPORTO PER BANDELLA M6 IN AC-GC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8018138123111

Artikelnummer

ARN1370SB

Herstellernummer

1370SB

Hersteller

ARN

Werkstoff des Halters:

Stahl, verzinkt

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

6

Montaggio tondino con serraggio a vite Base in zama e piastrina in acciaio zincato a caldo. Filettatura M8 x 30 mm. Conduttori collegabili 1 x max 30x4.