Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARN1370ST SUPPORTO UNIVERSALE M6 IN AC-GC - 1370ST

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARN1370ST SUPPORTO UNIVERSALE M6 IN AC-GC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8018138127621

Artikelnummer

ARN1370ST

Herstellernummer

1370ST

Hersteller

ARN

Werkstoff des Halters:

Stahl, verzinkt

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

6

Montaggio tondino con serraggio a vite Base in zama e piastrina in acciaio zincato a caldo. Filettatura M8 x 30 mm. Conduttori collegabili Ø 8-10 max 30x4.