Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARN2403.20 MORSETTO PER DISPERSORI D20 IN ZAMA - 2403.20

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARN2403.20 MORSETTO PER DISPERSORI D20 IN ZAMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Zinkdruckguss

  • Art des Verbinders - Mehrzweckverbindungsklemme

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138119695

Artikelnummer

ARN2403.20

Herstellernummer

2403.20

Hersteller

ARN

Werkstoff:

Zinkdruckguss

Art des Verbinders:

Mehrzweckverbindungsklemme

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetti di collegamento per dispersori tondi. Zama zincata. Terminale con interruzione del conduttore.