Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARN27.816 MORS.COLLEGAMENTO D.16/10-8 AC-GC

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARN27.816 MORS.COLLEGAMENTO D.16/10-8 AC-GC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Verbinders - Anschlussklemme

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8...10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Befestigungsloch - 30 mm

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

4011126032529

Artikelnummer

ARN27.816

Herstellernummer

27.816

Hersteller

ARN

Art des Verbinders:

Anschlussklemme

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

8...10 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigungsloch:

30 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto di collegamento per protezione da fulmini, marca ARNOCANALI S.P.A, modello ARN27.816 - MORS.COLLEGAMENTO D.16 10-8 AC-GC