Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARN303.2 MORSETTO 2 FORI X 2 TONDINI AC-GC - 303.2

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARN303.2 MORSETTO 2 FORI X 2 TONDINI AC-GC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Verbinders - Klemmverbinder

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138113174

Artikelnummer

ARN303.2

Herstellernummer

303.2

Hersteller

ARN

Werkstoff:

Stahl

Art des Verbinders:

Klemmverbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Klemmschraube

Morsetto di collegamento per dispersori a croce. Corpo in zama bullone in acciaio zincato. Terminale con interruzione del conduttore.