ARNOCANALI S.P.A - ARN3115.18 DISPERSORE FILETTATO D18 RAMATO - 3115.18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1500 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung - mit Rundleiterfahne
Oberflächenschutz - verkupfert
Verbindungsart - mit Zapfen/Bohrung
Packung
1 ST
EAN
8018138132496
Artikelnummer
ARN3115.18
Herstellernummer
3115.18
Hersteller
ARN
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
mit Rundleiterfahne
Oberflächenschutz:
verkupfert
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Dispersori di terra TONDI “FULMINE”. Dimensioni 1,5 m x Ø 18 mm in Acciaio ramato 100 μm.


