Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARN317.30.3 BANDELLA 30X3 MM AC-GC - 317.30.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARN317.30.3 BANDELLA 30X3 MM AC-GC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Stärke - 3 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 50 Kilogramm

Produktserien

EAN

8018138113471

Artikelnummer

ARN317.30.3

Herstellernummer

317.30.3

Hersteller

ARN

Breite:

30 mm

Werkstoff:

Stahl

Stärke:

3 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Conduttore piatto “BANDELLA” Dimensione: 30x3 mm, • Materiale: acciaio zincato a caldo, • Sezione: 90mm², • Peso: 0,721 Kg/m.