Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARN317.30.35 BANDELLA 30X3,5 MM AC-GC - 317.30.35

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARN317.30.35 BANDELLA 30X3,5 MM AC-GC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Stärke - 3.5 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 50 Kilogramm

EAN

8018138113488

Artikelnummer

ARN317.30.35

Herstellernummer

317.30.35

Hersteller

ARN

Breite:

30 mm

Werkstoff:

Stahl

Stärke:

3.5 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Conduttore piatto “BANDELLA” Dimensione: 30x3.5 mm, • Materiale: acciaio zincato a caldo, • Sezione: 105 mm², • Peso: 0,840 Kg/m.