ARNOCANALI S.P.A - ARN318.10 TONDINO D 10 MM AC-GC - 318.10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 10 mm
Leiter-Material - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Anzahl der Einzeldrähte - 1
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - nein
Packung
47 Kilogramm
EAN
8018138113501
Artikelnummer
ARN318.10
Herstellernummer
318.10
Hersteller
ARN
Leiterdurchmesser:
10 mm
Leiter-Material:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Conduttore tondo TONDINO, Conduttori conformi alle norme CEI 81-1, CEI 64-8 e CEI 11-1, Materiale Acciaio zincato a caldo, Dimensioni Ø 10 mm, Sezione 78 mm2, Peso al metro 0,630 Kg/m.


