Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARN318.10M TONDINO D 10 MM AC-GC - 318.10M

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARN318.10M TONDINO D 10 MM AC-GC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 10 mm

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Anzahl der Einzeldrähte - 1

  • Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - nein

Packung

  • 74 M

Produktserien

EAN

8018138138030

Artikelnummer

ARN318.10M

Herstellernummer

318.10M

Hersteller

ARN

Leiterdurchmesser:

10 mm

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Conduttori conformi alle norme CEI 81-1, CEI 64-8 e CEI 11-1. Conduttore tondo “TONDINO” - Rod iron. Acciaio zincato a caldo.