ARNOCANALI S.P.A - ARN318.8 TONDINO D 8 MM AC-GC - 318.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiter-Material - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Anzahl der Einzeldrähte - 1
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - nein
Packung
40 Kilogramm
Produktserien
Parafulmine
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8018138113518
Artikelnummer
ARN318.8
Herstellernummer
318.8
Hersteller
ARN
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiter-Material:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Conduttore tondo TONDINO, Conduttori conformi alle norme CEI 81-1, CEI 64-8 e CEI 11-1, Materiale Acciaio zincato a caldo, Dimensioni Ø 8 mm, Sezione 50 mm2, Peso al metro 0,400 Kg/m.