Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARN318.8M TONDINO D 8 MM AC-GC - 318.8M

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARN318.8M TONDINO D 8 MM AC-GC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Eigenschaft Leiter-Material - halbhart

  • Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - nein

Packung

  • 100 M

Produktserien

EAN

8018138138023

Artikelnummer

ARN318.8M

Herstellernummer

318.8M

Hersteller

ARN

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Eigenschaft Leiter-Material:

halbhart

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Conduttori conformi alle norme CEI 81-1, CEI 64-8 e CEI 11-1. Conduttore tondo “TONDINO” - Rod iron. Acciaio zincato a caldo.