Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARN3303.1 MORSETTO 1 FORO X TONDINO RAME - 3303.1

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARN3303.1 MORSETTO 1 FORO X TONDINO RAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer/Stahl

  • Art des Verbinders - Mehrzweckverbindungsklemme

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138119787

Artikelnummer

ARN3303.1

Herstellernummer

3303.1

Hersteller

ARN

Werkstoff:

Kupfer/Stahl

Art des Verbinders:

Mehrzweckverbindungsklemme

Oberflächenschutz:

sonstige

Morsetto di collegamento per dispersori a croce, Materiale Corpo in zama bullone in acciaio ramato, Collegamento Terminale con interruzione del conduttore, Conduttori connettibili 1 x Ø 8-10 mm.