Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARN3315.18 DISPERSORE TONDO D18 RAMATO 100MICR - 3315.18

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARN3315.18 DISPERSORE TONDO D18 RAMATO 100MICR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - mit Rundleiterfahne

  • Oberflächenschutz - verkupfert

  • Verbindungsart - mit Zapfen/Bohrung

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138122626

Artikelnummer

ARN3315.18

Herstellernummer

3315.18

Hersteller

ARN

Länge:

1500 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

mit Rundleiterfahne

Oberflächenschutz:

verkupfert

Verbindungsart:

mit Zapfen/Bohrung

Dispersore di terra tondo “FULMINE”. Palo con estremità lisce prolungabile con manicotto ad innesto.