Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARN3318.8 TONDINO D 8 MM RAME - 3318.8

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARN3318.8 TONDINO D 8 MM RAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Anzahl der Einzeldrähte - 1

  • Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - nein

Packung

  • 50 Kilogramm

EAN

8018138113631

Artikelnummer

ARN3318.8

Herstellernummer

3318.8

Hersteller

ARN

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Conduttore tondo TONDINO, Conduttori conformi alle norme CEI 81-1, CEI 64-8 e CEI 11-1, Materiale Acciaio zincato a caldo, Dimensioni Ø 8 mm, Sezione 50 mm2, Peso al metro 0,400 Kg/m.