Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARN3403.20 MORSETTO PER DISPERSORI D18 IN RAME - 3403.20

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARN3403.20 MORSETTO PER DISPERSORI D18 IN RAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Art des Verbinders - Mehrzweckverbindungsklemme

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138130539

Artikelnummer

ARN3403.20

Herstellernummer

3403.20

Hersteller

ARN

Werkstoff:

Kupfer

Art des Verbinders:

Mehrzweckverbindungsklemme

Oberflächenschutz:

sonstige

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetti di collegamento per dispersori tondi. Zama ramata. Terminale con interruzione del conduttore.