Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARN440.502 SCARICATORE PER FOTOVOLTAICO 500V - 440.502

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARN440.502 SCARICATORE PER FOTOVOLTAICO 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzpegel - 2.5 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit Fernmeldekontakt - nein

  • Baugröße - 2 TE

  • Prüfklasse Typ 2 - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138178661

Artikelnummer

ARN440.502

Herstellernummer

440.502

Hersteller

ARN

Schutzpegel:

2.5 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

2 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Höchste Dauerspannung DC:

550 V

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

500 V

Scaricatori di sovratensione per impianti fotovoltaici.