ARNOCANALI S.P.A - ARN5005.8 SUPPORTO CLIK X TONDINO D8 MM INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Befestigungsart Halter - Bohrung
Packung
30 ST
EAN
8018138119985
Artikelnummer
ARN5005.8
Herstellernummer
5005.8
Hersteller
ARN
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Montaggio tondino a scatto CLIK in acciaio Filettatura M6 x 15 mm, Conduttori collegabili Ø 8 mm.