Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNA10.080C850 SONDA ACCIAIO-PP D10 L80 ASPO - A10.080C850

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARNA10.080C850 SONDA ACCIAIO-PP D10 L80 ASPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 80 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138194128

Artikelnummer

ARNA10.080C850

Herstellernummer

A10.080C850

Hersteller

ARN

Werkstoff:

Metall

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

80 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

Stahl

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

10 mm

Farbe:

orange

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Trommel-/Ringdurchmesser:

850 mm

Piattina d'acciaio rivestita in polipropilene da 80 mt diametro 10 mm. Terminali: filettati M12. Completo di ASPO