Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNAF6.060C550 SONDA FIBRA VETRO D6 L60 CON ASPO - AF6.060C550

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARNAF6.060C550 SONDA FIBRA VETRO D6 L60 CON ASPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 60 m

  • Werkstoffgüte - GFK

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138162141

Artikelnummer

ARNAF6.060C550

Herstellernummer

AF6.060C550

Hersteller

ARN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

60 m

Werkstoffgüte:

GFK

Sonda Ø 6 mm in fibra di vetro autoenergetica. Con ASPO verticale Ø 550 mm. Testa e anello Ø 8 mm - M5. Rotella Ø 30 mm - M5