ARNOCANALI S.P.A - ARNAM45.010 SONDA POLIESTERE SPIRALATA D4 L10M - AM45.010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Länge - 10 m
Form - rund
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8018138188776
Artikelnummer
ARNAM45.010
Herstellernummer
AM45.010
Hersteller
ARN
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Länge:
10 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4.2 mm
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
ja
Sonda poliestere SPIRALATA d4 L10m


