ARNOCANALI S.P.A - ARNAMF3.005 SONDA POLIESTERE SPIRALATA D3 L5M - AMF3.005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - Ring
Länge - 5 m
Form - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8018138196924
Artikelnummer
ARNAMF3.005
Herstellernummer
AMF3.005
Hersteller
ARN
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
Ring
Länge:
5 m
Form:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Farbe:
gelb
Gewindeanschluss:
nein
Verdrillt:
ja
Sonda in poliestere antiattorcigliamento spiralato monofilare diametro 3mm


