ARNOCANALI S.P.A - ARNAP4.015 SONDA POLIESTERE SPIRALATA D4 L15M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 15 m
Form - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8018138166248
Artikelnummer
ARNAP4.015
Herstellernummer
AP4.015
Hersteller
ARN
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
15 m
Form:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Farbe:
schwarz
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
ja
Sonda in poliestere spiralato 3 fili da 15 mt diametro 4 mm con terminali filettati M5


