ARNOCANALI S.P.A - ARNAP4.020 SONDA POLIESTERE SPIRALATA D4 L20M - AP4.020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 20 m
Form - sonstige
Packung
8 ST
EAN
8018138166255
Artikelnummer
ARNAP4.020
Herstellernummer
AP4.020
Hersteller
ARN
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
20 m
Form:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Farbe:
schwarz
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
ja
Sonda in poliestere spiralato 3 fili da 20 mt diametro 4 mm con terminali filettati M5


