Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNBCF256 BARRA RAME FILETTATA 25X6X1750 400A - BCF256

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARNBCF256 BARRA RAME FILETTATA 25X6X1750 400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 400 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 6 mm

  • Länge - 1750 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138133134

Artikelnummer

ARNBCF256

Herstellernummer

BCF256

Hersteller

ARN

Bemessungsstrom In:

400 A

Ausführung:

flach

Breite:

25 mm

Höhe:

6 mm

Länge:

1750 mm

Flexibel:

nein

Barra filettata in rame ETP con filettatura M5 interasse 19 mm