Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNBD125114 MORSETTIERA TETRAPOLARE 11FORI 125A - BD125114

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 4

  • Berührungssicher - ja

  • Breite - 109 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138126457

Artikelnummer

ARNBD125114

Herstellernummer

BD125114

Hersteller

ARN

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

4

Berührungssicher:

ja

Breite:

109 mm

Tiefe:

45 mm

Höhe:

98 mm

Morsettiere di ripartizione protette. Inserti in Ottone e viti di serraggio in Acciaio Zincato. Supporti in Poliammide e coperchio in policarbonato. Temperatura di esercizio da -5°C a +85°C, resistenza calore +130°C.