ARNOCANALI S.P.A - ARNBD160134 MORSETTIERA TETRAPOLARE 13FORI 160A - BD160134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 4
Berührungssicher - ja
Breite - 186 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018138130553
Artikelnummer
ARNBD160134
Herstellernummer
BD160134
Hersteller
ARN
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
4
Berührungssicher:
ja
Breite:
186 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
136 mm
Morsettiere di ripartizione protette. Inserti in Ottone e viti di serraggio in Acciaio Zincato. Supporti in Poliammide e coperchio in policarbonato. Temperatura di esercizio da -5°C a +85°C, resistenza calore +130°C.



