ARNOCANALI S.P.A - ARNBD160135 MORSETTIERA PENTAPOLARE 13FORI 160A - BD160135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 2
Berührungssicher - ja
Breite - 186 mm
Packung
4 ST
EAN
8018138130560
Artikelnummer
ARNBD160135
Herstellernummer
BD160135
Hersteller
ARN
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
2
Berührungssicher:
ja
Breite:
186 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
136 mm
Morsettiere di ripartizione.



