ARNOCANALI S.P.A - ARNBT137 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE 10 FORI - BT137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Abdeckhaube
Bauform - Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 10
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 13
Werkstoff der Kontaktschiene - Kupfer
Packung
12 ST
EAN
8018138148794
Artikelnummer
ARNBT137
Herstellernummer
BT137
Hersteller
ARN
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Bauform:
Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
10
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
13
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Breite:
45 mm
Länge:
155 mm
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Höhe:
46 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
2
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
1
Werkstoff der Klemme:
Kupfer



