Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARND40.12 COLLARE EQUIPOTENZIALE D 1/2 ZAMA - D40.12

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARND40.12 COLLARE EQUIPOTENZIALE D 1/2 ZAMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 18...22 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Querschnitt des anzuschließenden Kabels - 25...25 mm²

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 20 ST

EAN

8018138127973

Artikelnummer

ARND40.12

Herstellernummer

D40.12

Hersteller

ARN

Klemm-/Spannbereich:

18...22 mm

Werkstoff:

sonstige

Querschnitt des anzuschließenden Kabels:

25...25 mm²

Oberflächenschutz:

sonstige

Anzahl der Leiter:

1

Collari per collegamenti equipotenziali. Acciaio zincato.