ARNOCANALI S.P.A - ARNEDK4050.3 CANALE ANGOLARE 40X40X50 BIANCO - EDK4050.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Schenkellänge - 50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
20 M
EAN
8018138148114
Artikelnummer
ARNEDK4050.3
Herstellernummer
EDK4050.3
Hersteller
ARN
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Schenkellänge:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
845 mm²
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9010
Canale angolare 40x40x50mm. Bianco puro RAL9010. Canale lunghezza standard 2 metri. Canale in PVC ed accessori in ABS. Apertura coperchio con attrezzo. Resistenza all’urto IK 08 (5J). Grado di protezione IP40


