ARNOCANALI S.P.A - ARNEDKE35.3 TERMINALE PER EDK3035 BIANCO - EDKE35.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 30 mm
Breite - 30 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8018138148183
Artikelnummer
ARNEDKE35.3
Herstellernummer
EDKE35.3
Hersteller
ARN
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Terminale per canale angolato


