Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNEDKE50.3 TERMINALE PER EDK4050 BIANCO - EDKE50.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARNEDKE50.3 TERMINALE PER EDK4050 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138148190

Artikelnummer

ARNEDKE50.3

Herstellernummer

EDKE50.3

Hersteller

ARN

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Terminale per canale angolato