ARNOCANALI S.P.A - ARNFT10025 FASCETTA TARGHETTA 100X2,5 - FT10025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Ausführung - Knotenband
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
2500 ST
Produktserien
EAN
8018138149371
Artikelnummer
ARNFT10025
Herstellernummer
FT10025
Hersteller
ARN
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Ausführung:
Knotenband
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


