Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNGTB048 GUAINA TR NERA D4,8 BOBINA - GTB048

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARNGTB048 GUAINA TR NERA D4,8 BOBINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 75 M

EAN

8018138161960

Artikelnummer

ARNGTB048

Herstellernummer

GTB048

Hersteller

ARN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.4 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

75 m

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Guaina termorestringente in poliolefina irradiata a parete sottile in bobina. Rapporto di restringimento 2:1 - Temperatura d’esercizio -55 +135°C - Temperatura di restringimento +110 °C - Rigidità dielettrica 24 kV/mm - Resistenza alla trazione 19,0 MPa - Resistenza volume specifico 1015 W x cm - Assorbimento di acqua 0,3%