ARNOCANALI S.P.A - ARNGTB127 GUAINA TR NERA D12,7 BOBINA - GTB127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
50 M
EAN
8018138161991
Artikelnummer
ARNGTB127
Herstellernummer
GTB127
Hersteller
ARN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
50 m
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C


