ARNOCANALI S.P.A - ARNGTB381 GUAINA TR NERA D38,1 BOBINA - GTB381

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
30 M
EAN
8018138162028
Artikelnummer
ARNGTB381
Herstellernummer
GTB381
Hersteller
ARN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38.1 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
30 m
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C


