Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNK60200.3 CANALE DIVISIBILE 200X60/7 BIANCO - K60200.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARNK60200.3 CANALE DIVISIBILE 200X60/7 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 8 M

EAN

8018138158649

Artikelnummer

ARNK60200.3

Herstellernummer

K60200.3

Hersteller

ARN

Breite:

200 mm

Höhe:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

7

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

10645 mm²

Canale porta cavi e porta apparecchi, in PVC, con coperchio divisibile in scomparti. Adatto per applicazioni a parete, soffitto e sotto pavimenti flottanti. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.