ARNOCANALI S.P.A - ARNKPV35.3 COPRIGIUNZIONE X EDK3035 BIANCO - KPV35.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 35 mm
Höhe - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8018138148220
Artikelnummer
ARNKPV35.3
Herstellernummer
KPV35.3
Hersteller
ARN
Breite:
35 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Copri giunzione per canale a pavimento e parete


