Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNKPV50.1 COPRIGIUNZIONE PER KP1252 GRIGIO - KPV50.1

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARNKPV50.1 COPRIGIUNZIONE PER KP1252 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7030

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138101010

Artikelnummer

ARNKPV50.1

Herstellernummer

KPV50.1

Hersteller

ARN

Breite:

50 mm

Höhe:

12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Copri giunzione per canale a pavimento e parete