Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNKPV50.3 COPRIGIUNZIONE X EDK4050 BIANCO - KPV50.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARNKPV50.3 COPRIGIUNZIONE X EDK4050 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138148237

Artikelnummer

ARNKPV50.3

Herstellernummer

KPV50.3

Hersteller

ARN

Breite:

50 mm

Höhe:

12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Copri giunzione per canale a pavimento e parete