Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNKPV75.3 COPRIGIUNZIONE X KP1873 BIANCO - KPV75.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARNKPV75.3 COPRIGIUNZIONE X KP1873 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138148305

Artikelnummer

ARNKPV75.3

Herstellernummer

KPV75.3

Hersteller

ARN

Breite:

75 mm

Höhe:

18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Copri giunzione per canale a pavimento e parete