ARNOCANALI S.P.A - ARNKPW1873.5 CURVA PIANA X KP1873 MARRONE - KPW1873.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Höhe - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
RAL-Nummer - 8014
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018138144697
Artikelnummer
ARNKPW1873.5
Herstellernummer
KPW1873.5
Hersteller
ARN
Breite:
75 mm
Höhe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
RAL-Nummer:
8014
Curva piana per canale a pavimento e parete


