ARNOCANALI S.P.A - ARNLCD1015.FG MINICANALE ADESIVO 15X10 FAGGIO - LCD1015.FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15 mm
Höhe - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Länge - 2000 mm
Packung
66 M
Produktserien
EAN
8018138169621
Artikelnummer
ARNLCD1015.FG
Herstellernummer
LCD1015.FG
Hersteller
ARN
Breite:
15 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Anzahl der festen Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Minicanale in PVC con adesivo e coperchio a cerniera, decorato legno faggio adatto per applicazioni a parete e soffitto.


