ARNOCANALI S.P.A - ARNPS100400 CURVA SALITA 400X100 PVC-M1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8018138183191
Artikelnummer
ARNPS100400
Herstellernummer
PS100400
Hersteller
ARN
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
grau
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
RAL-Nummer:
7030
Curva in salita raggiata 90°, per canale industriale in PVC Serie TRAY43


