ARNOCANALI S.P.A - ARNPW100400 CURVA PIANA RAGGIATA 400X100 PVC-M1 - PW100400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8018138183092
Artikelnummer
ARNPW100400
Herstellernummer
PW100400
Hersteller
ARN
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
grau
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
RAL-Nummer:
7030
Curva piana raggiata 90°, per canale industriale in PVC Serie TRAY43


