Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNS14.16 COLLARE FISSATUBI D 14-16 MM AC-SZ - S14.16

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARNS14.16 COLLARE FISSATUBI D 14-16 MM AC-SZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 14...16 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 80 ST

EAN

8018138100372

Artikelnummer

ARNS14.16

Herstellernummer

S14.16

Hersteller

ARN

Geeignet für Rohrdurchmesser:

14...16 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Fissatubo a collare in acciaio zincato linea FIX Ø 14-16 mm.