Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNS2036 FISSATUBO D 12-20MM GRIGIO - S2036

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARNS2036 FISSATUBO D 12-20MM GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 12...20 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Farbe - grau

Packung

  • 800 ST

EAN

8018138109085

Artikelnummer

ARNS2036

Herstellernummer

S2036

Hersteller

ARN

Durchmesser:

12...20 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

grau

Fissatubo a pressione in Polipropilene rinforzato con fibra di vetro, Accoppiabili, fissaggio con vite o su guida metallica - Colore Grigio chiaro RAL 7035