ARNOCANALI S.P.A - ARNS48.52 COLLARE FISSATUBI D 48-52 MM AC-SZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 48...52 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Farbe - grau
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8018138100525
Artikelnummer
ARNS48.52
Herstellernummer
S48.52
Hersteller
ARN
Geeignet für Rohrdurchmesser:
48...52 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Collari a vite in acciaio zincato con apertura laterale a gancio.


